Pár rukavíc 6735 10

Č. pol.: 094531 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    13,68 € / pár
  • Od 10 pár
    11,40 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Norma: EN 407
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 10
Technológia štrikovania 13G
EN 388 4443C
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál Taeki
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba čierna / modrá
Norma EN 407
Veľkosť rukavíc 10
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094531 10
EAN/GTIN 4059904033191
Číslo výrobcu 6735/10

Popis

Prevedenie:

6735. Rukavica s ochranou proti porezaniu s povrchovou úpravou z nitrilovej peny pre dobrý úchop v mierne vlhkom a olejovom prostredí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.