Pár rukavíc KryTech 580 9

Č. pol.: 094468 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    15,12 € / pár
  • Od 12 pár
    12,60 € / pár
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 45
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342B
Podkladový materiál PEHD
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 9
Dĺžka 230 mm - 280 mm
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094468 9
EAN/GTIN 3245425804193
Číslo výrobcu 3058041 GR.9

Popis

Prevedenie:

KryTech 580 Grip&Proof. Na jemnú prácu v mierne mastnom a znečistenom pracovnom prostredí. Účinná bezpečnosť uchopenia v mastných a zaolejovaných oblastiach vďaka technológii Grip&Proof. Dlhá životnosť vďaka odolnosti voči oleju a umývateľnému materiálu. Vhodné najmä na spracovanie obrobkov s rezným olejom, manipuláciu s mastnými plechmi a časťami strojov, rezanie, dierovanie, razenie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.