Pár rukavíc KryTech 579 10

Č. pol.: 094465 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    11,34 € / pár
  • Od 12 pár
    9,45 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
777 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu
  • bez silikónov: áno
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 96
Vlastnosť rukavíc bez latexu
Lícovanie dobré
EN 388 4342B
Podkladový materiál PEHD
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba sivá / biela
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 10
Hmotnosť 25 g
Dĺžka 220 mm - 270 mm
EN 388 Odolnosť proti oderu 4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 3
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 4
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu 3
Použitie viacrazové
bez silikónov áno
Dýchacia aktivita dobré
Bez DMF nie
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094465 10
EAN/GTIN 3245425791202
Číslo výrobcu KRYTECH 579

Popis

Prevedenie:

KryTech 579. Pre veľmi citlivú prácu v mierne znečistenom a suchom pracovnom prostredí. Vysoká obratnosť a najlepší hmat. Priedušný a pot odvádzajúci materiál.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.