Pár rukavíc Polytril™ Top 10

Č. pol.: 094440 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,30 € / pár
  • Od 10 pár
    5,25 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 574 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Trieda ochrany pred rezom: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Polytril™
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 10
Vlastnosť rukavíc Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
Označenie výrobcu Polytril Top
Lícovanie dobré
EN 388 4121X
Podkladový materiál Polyamid
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Plný povlak
Rozsah použitia Heavy Duty
Dĺžka 230 mm - 270 mm
Farba čierna
Materiál povrchovej úpravy Nitril
Veľkosť rukavíc 10
Hmotnosť 50-70 g
Technológia štrikovania 13G
Použitie viacrazové
Bez DMF nie
Pocit na dotyk dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu velmi dobré
Priľnavosť na mastnom povrchu velmi dobré
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita nie je k dispozícii
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom 1
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094440 10
EAN/GTIN 3603835500201
Číslo výrobcu 2232236 10

Popis

Prevedenie:

Polytril™ Top. Rukavice s celonitrilovou vrstvou na zápästí pre ťažké činnosti vo vlhkom a olejovom prostredí. Vďaka tmavému sfarbeniu veľmi odolné voči nečistotám. Zvlášť vhodné pre montážne práce v olejovom a mastnom prostredí, vonkajšie práce vo vlhkých podmienkach, stavebný priemysel.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.