Pár rukavíc MASTER FIT OIL 8

Č. pol.: 094307 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,12 € / pár
  • Od 12 pár
    5,10 € / pár
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 245 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF
  • Technológia štrikovania: 18G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MASTER FIT
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc Bez DMF
EN 388 4121X
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Dĺžka 250 mm
Farba modrá / oranžová
Veľkosť rukavíc 8
Technológia štrikovania 18G
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094307 8
EAN/GTIN 4062406074944

Popis

Prevedenie:

Univerzálne rukavice s technológiou 18 gauge štrikovania a dvojitým poťahom z nitrilu a brúseného nitrilu. Štruktúrovaný povrch na vnútornej ploche dlaní a prstoch zaisťuje veľmi dobrú priľnavosť na mastnom povrchu. Bez obsahu DMF.
MASTER FIT OIL. S 3/4 nitrilovou vrstvou, ktorá siaha až po kĺby. Rukavice sú preto mimoriadne vhodné pre mokré a olejové pracovné prostredia.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka