Zváračské členkové topánky antracit VX 7380 PERB, S3 XB 48

Č. pol.: 092815 48
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Ocel
  • Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu): vyše 200
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Ocel
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 48
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092815 48
EAN/GTIN 4044348370025
Číslo výrobcu VX 7380 PERBUNAN S3 XB 48/49

Popis

Prevedenie:

Zlievačské a zváračské členkové topánky VX 7380 PERB pre extrémne podmienky. Žliabkový systém pre odtok horúcich kvapalín.
  • Uzavretý jazyk.
  • Oceľová podošva, antracitová.
  • Tlmenie päty SECURA VARIO®.
  • Stielka z pravej kože.
  • Pohodlná vložka ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 39 – 46, je možné objednať veľkosti EU 38 – 48.
Obsahuje tlmiaci prvok červený a čierny
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka