Šnurovacie členkové topánky čierne VD 3800 SST ESD, S2 NB 41

Č. pol.: 092665 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
Tepelná izolácia do -20 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 41
Farba cierna
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092665 41
EAN/GTIN 4044348590836
Číslo výrobcu VD 3800 SST NB 41

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné topánky s technológiou VARIO Multiflex® na dosiahnutie nízkej hmotnosti topánok.
  • Vrchný materiál z ultraľahkého a hladkého mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná výstelka.
  • Stielka z pravej kože.
  • Komfortná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Bezpečnostné topánky VARIO DYNAMICS SST s tlmením v oblasti päty SECURE VARIO® a aj žiaruvzdornou (až do cca 220°C) a mimoriadne nešmykľavou podrážkou z Perbunanu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Podošva Perbunan Athletic ESD, strieborná šedá.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092666.
Obsahuje tlmiaci prvok červený a zelený
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka