Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 ESD, S2 NB 36

Č. pol.: 092531 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VD PRO 1000 ESD
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Tepelná izolácia do -20 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 36
Farba cierna / modrá
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092531 36
EAN/GTIN 4044348517086
Číslo výrobcu VD PRO 1500 ESD NB 36

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
  • Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podošva TPU Athletic ESD, svetlomodrá.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Poltopánka s bezšvovým vyhotovením. Jazyk proti prachu, ozdobená vrchná časť.
S tlmením v oblasti päty SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092532.
Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 39 – 46. je možné objednať veľkosti EU 36 – 50.
Obsahuje tlmiaci prvok červený a zelený
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka