Šnurovacie členkové topánky čierne ELECTRICAL BIS, SB 41

Č. pol.: 092424 41
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany SB
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Veľkosť obuvi EÚ 41
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092424 41
EAN/GTIN 8023796359079
Číslo výrobcu 26400-003-41

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv ELECTRICAL BIS pre elektrikárov.
  • Umelý a priedušný vrchný materiál.
  • Vnútorná podšívka zo 100 % polyamidu, priedušná, odpudzujúca vlhkosť, odolná proti oderu.
  • Anatomická, tepelne tvarovaná a perforovaná stielka z EVA a nitrilu, priedušná.
  • Podrážka PU/TPU s vysokou elektrickou odolnosťou.
  • 100 % bez kovov.
  • Šírka 11.

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Poznámka:

Bezpečnostná obuv ELECTRICAL BIS sa môže používať len ako sekundárna ochrana!
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka