Poltopánky čierna/oranžová CREGAN, S3 38

Č. pol.: 092378 38
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3S
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • Vlastnosť: odolný voči palivu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3S
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Vlastnosť odolný voči palivu
Veľkosť obuvi EÚ 38
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092378 38
EAN/GTIN 8023796441507
Číslo výrobcu 78881-000 GR. 38

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv CREGAN.
  • Vrchný materiál z nepremokavej kože
  • Vnútorná výstelka zo 100 % polyesteru, priedušná, antibakteriálna, oderuvzdorná.
  • Anatomická a perforovaná vložka z PU, absorbujúca nárazy.
  • Podošva: PU/TPU.
  • Prekrytie z TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 36 – 48.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka