Vysoké topánky šedé VINTAGE Mid ESD, S3 44

Č. pol.: 092231 44
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Ocel
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VINTAGE
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 44
Typ obuvi šnurovacie clenkové topánky
Farba sivá
Vrchný materiál Hovädzia koža
Materiál podrážky TPU/PU
Materiál vnútornej výplne priedušná textilná podšívka
vyhotovenie bez kovu a kože nie
Zips šnúrky
Spotreba energie v oblasti päty áno
antistatické áno
proti preniknutiu a naberaniu vody áno
Vodeodolnosť celej topánky áno
podrážka odolná voči oleju a benzínu áno
vhodné pre ortopedické vložky áno
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092231 44
EAN/GTIN 4030839220580
Číslo výrobcu 761071-44

Popis

Prevedenie:

Moderná bezpečnostná obuv vo Vintage dizajne.
  • Vrchný materiál z pevnej hovädzej kože.
  • Priedušná textilná podšívka BIOACTIVE pre príjemnú klímu nôh.
  • Polstrovaný jazyk.
  • Celoplošná vložka ESD PRO sivá.
  • TPU/PU podrážka L10, protišmyková.
  • Výbava ESD.

Bezpečnostná obuv s bioaktívnou vnútornou podšívkou. Zvlášť príjemná k pokožke a znižujúca zápach. Priložené extra šnúrky (sivé).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Rozsah dodávky:

Vrátane extra šnúrok v sivej farbe.

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 37 – 48.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka