Poltopánky čierna/modrá uvex 2 trend, S1P BOA 45

Č. pol.: 092154 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S1P
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Ocel
  • Odolnosť proti prieniku: Ocel
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex 2
Pohlavie Unisex
Trieda ochrany S1P
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Ocel
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť skrutkovací uzáver
Veľkosť obuvi EÚ 45
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092154 45
EAN/GTIN 4031101776729
Číslo výrobcu 6938245

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv športového vzhľadu so širokým prispôsobivým tvarom. Šírka 11.
  • Ergonomicky tvarovaná podošva z modrého polyuretánu s dvojitou hustotou a s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
  • Oceľová podošva s ochranou proti prieniku.
  • Ochrana pred vytknutím vďaka inovačnej vystuženej zadnej časti uvex anti-twist.
  • Vybavenie ESD.
  • Reflexné prvky pre zlepšenú viditeľnosť.

Vrchný materiál z mikrovelúru.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka