Šnurovacie členkové topánky čierna/žltá uvex 1, S2 42

Č. pol.: 092118 42
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex 1
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 42
Typ obuvi šnurovacie clenkové topánky
Farba cierna/žltá
Vrchný materiál vodoodpudivý hightech mikrovelúr
Materiál podrážky Polyuretán
Materiál vnútornej výplne Distance Mesh
vyhotovenie bez kovu a kože áno
Zips šnúrky
Odolnosť proti pošmyknutiu áno
Spotreba energie v oblasti päty áno
antistatické áno
proti preniknutiu a naberaniu vody áno
Vodeodolnosť celej topánky áno
podrážka odolná voči oleju a benzínu áno
odoberateľná podstielka áno
vhodné pre alergikov na chróm áno
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092118 42
EAN/GTIN 4031101534848
Číslo výrobcu 8545842

Popis

Prevedenie:

Športové, mimoriadne ľahké a pružné bezpečnostné topánky. Vhodné pre osoby alergické na chróm. Šírka 11.
  • Vrchný materiál z mikrovelúru.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • 100 % nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Podošva z PU s vložkami z TPU s najlepšími tlmiacimi vlastnosťami.
  • Takmer bezšvové vyhotovenie zvršku, aby sa predišlo otlačeným miestam.
  • Vybavenie ESD.

Šnurovacia polovysoká obuv s mäkkým polstrovaným golierom a protiprachovým jazykom.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka