{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 60 % bavlna; 40 % polyamid | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | šetrné čistenie perchloretylenom | |
Sušenie | nesušiť v sušičke | |
Oblúky | nie horúce, maximálne do 110 °C | |
Farba | čierna | |
Veľkosť Unisex | 3XL | |
Norma | EN 342 | |
Druh produktu | Bunda pilot na ochranu proti chladu |
Číslo položky | 091877 3XL | |
EAN/GTIN | 4030913334646 | |
Číslo výrobcu | 0334 GR. 3XL |