{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | VIS-LINE | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 65 % bavlna; 33 % polyester; 2 % iné vlákna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá / nevädzovo modrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 106 | |
Norma | EN 61482-1-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091701 106 | |
EAN/GTIN | 4057121456779 | |
Číslo výrobcu | 2652350-235-106 |