Sada přesných vnitřních mikrometrů s nástavci 100-2000 mm

Č. pol.: 0894538
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0894538
EAN/GTIN 4029713233976
Číslo výrobcu 0894538

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-4
  • Měřicí konce: prům. délka 7 mm x 6 mm, karbidový hrot, sférický závit
  • Rozteč závitů 1 mm
  • Vnitřní pružinové tyče s tepelnými ochrannými pouzdry
  • Prodloužení větší než 100 mm: Vnější průměr ocelové trubky. 17 mm, s tepelnou izolací
  • Prodloužení 500 a 1000 mm: Zesílená specifikace - průměr ocelové trubky. 32 mm pro větší měřicí rozsahy
  • Vnitřní mikrometr Basic je nastavitelný: 50 mm. Vřeteno je pevně utažené, takže se při měření výhybka sama nenastaví.

Popis:

Sada vnitřních mikrometrů s pružinovým gelem. Měřicí bloky, 100-2000 mm

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 100–2000
  • Mez chyby (mm): 0,018 mm
  • Mez chyby (µm): 18 µm

Norma:

DIN 863