Čistiace utierky WypAll® Dávkovacie vedro W

Č. pol.: 089291 W
(0,67 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Čistiace utierky – dávkovacie vedro
Demolácie 90
Šírka 270 mm
Dĺžka 270 mm
Druh produktu Papierové čistiace utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089291 W
EAN/GTIN 5033848002498
Číslo výrobcu 7775

Popis

Prevedenie:

Bezpečné, jednoduché a spoľahlivé vedro Wettask™ umožňuje efektívnejšie vyberanie utierok a možnosť naplnenia čistiacim prostriedkom a rozpúšťadlom podľa vlastného výberu. Získate utierky impregnované systémom Wettask™ s požadovaným stupňom navlhčenia. Ako uzatvorený systém zabezpečuje vedro Wettask™ aj nižšie emisie VOC, ako aj zníženie spotreby rozpúšťadiel o minimálne 20 % a dá sa stohovať, aby sa ušetril priestor.