Závitová vložka metrická ISO lichoběžník 30° 3 mm

Č. pol.: 0870945
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0870945
EAN/GTIN 4029713233686
Číslo výrobcu 0870945

Popis

Prevedenie:

  • Vyrobeno z kalené speciální oceli a jemně broušené
  • Každá vložka je vepsána s detaily stoupání
  • V sadě (v -kovadlina + kuželová kovadlina)
  • Rozměry dříku: 3,5 x 13,5 mm

Popis:

Závitová boční vložka, lichoběžníkový vnější průměr 30°, 3 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Typ závitu: Lichoběžníkový DIN113
  • Rozteč závitů v mm: 3 mm