Profesionálny guľatý štetec pre vysoko kvalitné lakovanie 20

Č. pol.: 087001 20

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,54 € / ks
  • Od 12 ks
    2,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 050 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť štetca 2
Veľkosť v palcoch 3/4 palec
20 mm
Dĺžka štetín 57 mm
Materiál štetín cistocierne cínske štetiny
Materiál násady nelakovaná drevená násada
Topy 90 %
Pás vo zvitku Dvojitá nitová objímka
Rozsah použitia pre práce pre vysoko kvalitné lakovanie
Druh produktu Guľatý štetec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087001 20
EAN/GTIN 4013307310006

Popis

Prevedenie:

Guľatý štetec Natural Mix čierny. S dvojitým závitom, zahnutou hlavou a nelakovanou rukoväťou z tvrdého dreva. Najlepšie možné vedenie štetca, ideálne na orezávanie na okrajoch stien, ako sú okná a dvere. Aj na tenkovrstvové a hrubovrstvové lazúry na drevo.