Ručný pákový lis 16

Č. pol.: 086760 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 16
Tlakový výkon pri zdvihu dlhý 24 kN
Tlakový výkon pri zdvihu krátky 32 kN
Dĺžka zdvihu dlhá 0 mm - 58 mm
Dĺžka zdvihu krátka 0 mm - 25 mm
Vykladanie 160 mm
Vstavaná výška 100 mm - 320 mm
Polohovací otvor v baranovi 15 H 7 mm
Stôl Šírka 325 mm
Hĺbka stola 230 mm
T-drážka podľa DIN 650 2 ks vel. 10
Výška bez ručnej páky 710 mm
Šírka ložnej plochy 300 mm
Hĺbka ložnej plochy 420 mm
Hmotnosť 79 kg
Druh produktu Kolenový lis

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086760 16
EAN/GTIN 2050001743749
Číslo výrobcu A4001.001

Popis

Prevedenie:

Stabilné duté liatinové telo s veľkou základňou. Stojan so 4 otvormi na upevnenie na pracovný stôl atď. Upínacie šmýkadlo lisovacieho nástroja sa pohybuje bez vôle v prizmatickom vedení a je možné nastaviť jeho výšku. Ďalej je možné nastaviť zdvih lisu (zdvih barana) na požadovanú výšku zdvihu pomocou nastavovacej skrutky. Na upevnenie upínacích prípravkov na obrobky sú v podpornom stole k dispozícii T-drážky 10 mm.
S prestaviteľnými čapmi páky umožňujúcimi rôzne tlakové výkony pri rozličných zdvihoch (pozri tabuľku).

Použitie:

Na razenie, nitovanie, utláčanie a dierovanie, ako aj na ohýbanie, lisovanie a zalisovanie.

Lakování:

Svetlosivá RAL 7035.

Poznámka:

Ručné pákové lisy so vzduchovou podporou dostupné v internetovom obchode pod č. 086761.