{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ závitu | M20×30 | |
Nosnosť WLL SF 4:1 | 2 t | |
Polohovacia šírka na čape A | 34 mm | |
Šírka osí B | 16 mm | |
Rozmer C | 57 mm | |
⌀ čapu D | 50 mm | |
Rozmer E | 61 mm | |
Výška H | 131 mm | |
Druh produktu | Závesné oko |
Číslo položky | 086486 M20 | |
EAN/GTIN | 8013429800092 | |
Číslo výrobcu | C8000202030 |