Viazací bod zvárateľný 1,12

Č. pol.: 086484 1,12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka osí B 40 mm
Rozmer C 31 mm
⌀ čapu D 13 mm
Rozmer E 72 mm
Rozmer F 41 mm
Dĺžka L 37 mm
Prevedenie zvárateľný
Nosnosť 1,12 t
Druh produktu Viazací bod

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086484 1,12
EAN/GTIN 2050001858283
Číslo výrobcu WE.LR_112_FO0139

Popis

Prevedenie:

Privariteľný viazací bod so zváraným strmeňom, otočný o 180°, červeno lakovaný, bezpečnostný faktor 4.

Poznámka:

SF 4:1 = bezpečnostný faktor 4.