Matica s okom M10

Č. pol.: 086477 M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 4:1 1 t
Vnútorný ⌀ krúžok A 25 mm
Vonkajší ⌀ krúžok B 45 mm
⌀ zväzku Podložka C 25 mm
Rozmer D 10 mm
Dĺžka závitu Matica E 10 mm
Celková výška F 45 mm
⌀ závitu M10
Hmotnosť 0,11 kg
Druh produktu Skrutka s očkom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086477 M10
EAN/GTIN 2050001758125

Popis

Prevedenie:

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

Poznámka:

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!
SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.
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
    ⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka