{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť WLL SF 5:1 | 1,7 t | |
⌀ závitu | M20×2,5 | |
Dĺžka závitu L | 30 mm | |
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S | 40 mm | |
Výška hlavy skrutky A | 55 mm | |
Výška stredovej lišty B | 55 mm | |
⌀ hlavy skrutky C | 60 mm | |
Odstup stredovej lišty od osí D | 83 mm | |
Šírka očiek E | 55 mm | |
Sila očiek F | 25 mm | |
Šírka dorazového stavca G | 115 mm | |
Hmotnosť | 2,6 kg | |
Druh produktu | Viazací obrtlík |
Číslo položky | 086454 M20X2,5 | |
EAN/GTIN | 2050002053878 | |
Číslo výrobcu | QL.DSR M 20 |