Viazací obrtlík DSR M20X2,5

Č. pol.: 086452 M20X2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť WLL SF 5:1 2,5 t
Nosnosť WLL SF 4:1 2,5 t
⌀ závitu M20×2,5
Dĺžka závitu L 30 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S 8 mm
Výška hlavy skrutky A 45 mm
Výška stredovej lišty B 40 mm
⌀ hlavy skrutky C 45 mm
Odstup stredovej lišty od osí D 53 mm
Šírka očiek E 38 mm
Sila očiek F 17 mm
Šírka dorazového stavca G 76 mm
Druh produktu Viazací obrtlík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086452 M20X2,5
EAN/GTIN 2050001944856
Číslo výrobcu DSR M 20 2T5 UP

Popis

Prevedenie:

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obratlík. Otočný o 360°a výkyvný o 180°.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.
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
    ⌀ závitu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka