Upevňovací popruh 1dielny s račňou 6

Č. pol.: 086115 6
(3,62 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
648 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 6 m
Šírka popruhu 35 mm
Predpínacia sila s manuálnou silou (50 daN) 150 daN
Max. kapacita uviazania LC 1 000 daN
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086115 6
EAN/GTIN 4025092360272
Číslo výrobcu ZGR-35-1000 35 mm 1tlg. L=6m

Popis

Použitie:

Pre upevnenie, uchytenie a spolu upnutie konštrukčných dielov v dielni a zaistenie pri preprave.

Poznámka:

Upevňovacie popruhy nie sú farebne kódované. Farby sa môžu líšiť.