Valec s dutým piestom YCS, Tlaková sila / zdvih (t / mm): 12/40

Č. pol.: 086070 12/40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Tlaková sila / zdvih (t / mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý tlak 700 bar
Výška zdvihu 40 mm
Množstvo oleja 71 ml
Vonkajší priemer valca 70 mm
Stavebná dĺžka po zasunutí 142 mm
Max. tlaková sila 120 kN
Hmotnosť 3,5 kg
Druh produktu hydraulický valec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 086070 12/40
EAN/GTIN 4025092150873
Číslo výrobcu YCS-12/40
Výrobca/zodpovedná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Prevedenie:

Hydraulické nástroje Yale sú vyrobené z vysoko kvalitnej CrMo ocele pre značne vyššiu pevnosť v „elastickej oblasti“ a z toho vyplývajúcu veľmi dlhú životnosť. Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú metrickej rade noriem, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. 100 % kompatibilita so všetkými hydraulickými systémami 700 bar.
Na základe ich priechodzieho stredového otvoru sa tieto valce hodia pre použitie, pri ktorom sa musia pomocou závitových vretien zachytiť veľké ťažné sily, pripojenie pomocou rýchlospojky.
Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú metrickej rade noriem, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. 100 % kompatibilita so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.

Použitie:

Predopnutie ťažných kotiev, vtlačenie a vytlačenie ložísk, osí a hriadeľov, stiahnutie ozubených kolies a remeníc, ako aj ťahanie, resp. presunutie ťažkých konštrukcií.

Rozsah dodávky:

Vrátane tlakovej prípojky 3/8-NPT. Dodávka sa uskutoční pripravená na prevádzku vrátane objímky spojky, tlačného kusu z kalenej ocele (pečiatky) a upevňovacieho závitu bez pripojovacích vedení a adaptéra.

Poznámka:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.
Hydraulické ručné čerpadlo pozri Č. 086050, hydraulická hadica Č. 086081.