Spínacia zváračská pomôcka QHCSS

Č. pol.: 085957 QHCSS
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 400 N
Výška 95 mm
Dĺžka 111 mm
Šírka 29 mm
maximálna tepelná odolnosť 180 °C
Hmotnosť 0,7 kg
Druh produktu Uhlový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085957 QHCSS
EAN/GTIN 5012095618072
Číslo výrobcu QHCSS

Popis

Prevedenie:

Udržuje obrobky pod uhlom 45° a 90°. Teplotná odolnosť do 180 °C. Ideálne pre rúry s okrúhlym a štvorcový prierezom, ako aj pre uhlové a ploché materiály.