Plochý hrncový magnet s ochrannou doskou 38

Č. pol.: 085944 38
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
832 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 130 N
38,1 mm
⌀ upevňovacieho otvora 5,2 mm
Výška 10,35 mm
Materiál magnetické jadro AlNiCo
Materiál povrch Ocel
maximálna tepelná odolnosť 550 °C
Druh produktu Hrncový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085944 38
EAN/GTIN 4045197372857

Popis

Prevedenie:

  • Plochý magnet na ochranu začlenený do oceľového plášťa.
  • Upevnenie magnetu zo spodku cez otvor so zapustením.
  • Magnetický materiál odolný voči teplote maximálne do 450 °C (Veľ. 19 až 100 °C).

Použitie:

Konštrukcia zariadenia.