Plochý upínací magnet bez závitu 32

Č. pol.: 085910 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
670 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 80 N
32 mm
Výška 7 mm
Materiál magnetické jadro Ferit
maximálna tepelná odolnosť 120 °C
Hmotnosť 30 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085910 32
EAN/GTIN 2050000965067
Číslo výrobcu E705

Popis

Prevedenie:

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z tvrdého ferritu.
  • Pozinkovaný povrch.
  • Odolný voči teplotám do maximálne 120 °C.

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.
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
    Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka