Presná valcová zámka s vysokým strmeňom so zhodným zamykaním 30

Č. pol.: 085876 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 116 Profi
⌀ puzdra 30 mm
Výška oblúka vo vnútri 45 mm
Materiál puzdra Mosadz
Uzatvorenie so zhodným zamykaním
vysoký oblúk Áno
tvrdený oblúk Áno
Dvojito zablokovaný oblúk Áno
s krytom kľúčovej dierky nie
Počet zámkov 1
Počet kľúčov 2
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085876 30
EAN/GTIN 4003482451120
Číslo výrobcu 116HB 30 45 Z1 GL

Popis

Prevedenie:

Masívne mosadzné telo, presný uzamykací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, oceľový záves tvrdený a pochrómovaný, dvojitý zámok.
S extra vysokým strmeňom.
Séria 116 Profi je na požiadanie k dispozícii v nasledujúcich špeciálnych vyhotoveniach: Zámky podľa šablóny alebo uzamykania, so zariadením hlavného kľúča a prídavným kľúčom.
Visiaci zámok má masívne mosadzné telo a zabezpečuje brány, predmety a mnoho ďalšieho – a ešte flexibilnejšie!
Zvláštnosťou tohto zámku je výnimočne vysoký záves. Vďaka tomu môžete zámok ešte flexibilnejšie umiestniť na rôzne miesta. Zámok je tiež oceľovo tvrdý a dvojito uzamknutý. Vnútorný diel 116 HB Profi s presným uzamykacím mechanizmom je vďaka mosadznému puzdru optimálne chránený proti korózii.

Funkce:

Zjednotený kľúč znamená, že kľúč môže otvárať a zatvárať viacero zámkov alebo cylindrických vložiek.

Rozsah dodávky:

Visiaci zámok s 2 kľúčmi.