Presná valcová zámka so zhodným zamykaním 40

Č. pol.: 085870 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
440 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 116 Profi
⌀ puzdra 40 mm
⌀ oblúka 6 mm
Materiál puzdra Mosadz
Materiál oblúka ocel, chrómovaná
Uzatvorenie so zhodným zamykaním
uzamykateľné nie
vhodné pre zásuvné vložky nie
tvrdený oblúk Áno
Dvojito zablokovaný oblúk Áno
Uzamykací mechanizmus nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika
Počet zámkov 1
Počet kľúčov 2
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085870 40
EAN/GTIN 4003482442128
Číslo výrobcu 116/40 GL.Z1

Popis

Prevedenie:

Masívne mosadzné telo, presný uzamykací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, oceľový záves tvrdený a pochrómovaný, dvojitý zámok.
Séria 116 Profi je na požiadanie k dispozícii v nasledujúcich špeciálnych vyhotoveniach: Zámky podľa šablóny alebo uzamykania, so zariadením hlavného kľúča a prídavným kľúčom.

Funkce:

Súčasne uzamykajúc znamená s jedným kľúčom je možné otvárať a uzamykať viaceré valce a zámky.

Rozsah dodávky:

Visiaci zámok s 2 kľúčmi.