TSA / zámka s číselnými kombináciami 30

Č. pol.: 085825 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdra 30 mm
⌀ oblúka 3,5 mm
uzamykateľné nie
Číslo zámku individuálne vymeniteľné nie
Číselná kombinácia individuálne nastaviteľná Áno
vhodné pre zásuvné vložky nie
umožňuje kontrolu DSA colnými úradmi bez poškodenia Áno
Počet kľúčov 0
Počet číslicových kotúčikov 3
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085825 30
EAN/GTIN 4003482309612
Číslo výrobcu 77/30

Popis

Prevedenie:

Zámok TSA/zámok s číselnými kombináciami s individuálne nastaviteľnou číselnou kombináciou. Umožňuje kontrolu TSA colnými úradmi bez poškodenia (TSA = Travel Sentry Approved).