Súprava razidiel s písmenami, 27dielna Normálne písmo A − Z, & 4

Č. pol.: 085456 4
Nastavte cenu 27 ks (1,67 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 62 mm
Výška písma 4 mm
Hrúbka stopky 7,93
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085456 4
EAN/GTIN 4062406809171

Popis

Prevedenie:

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastikových krabičkách.
Vysoká kvalita, brunírovaný povrch.

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s pevnosťou do 1200 N/mm2.

Poznámka:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.