Súprava priemyselnej kriedy 12-dielne W

Č. pol.: 085022 W
Nastavte cenu 12 ks (0,55 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
384 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 90 mm
Šírka 12 mm
Výška 12 mm
Obsah 12
Písacia farba biela
Balenie Výška 2,5 mm
Balenie Dĺžka 11,1 mm
Balenie Šírka 2,5 mm
Druh produktu Značkovacia krieda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085022 W
EAN/GTIN 13660447100202

Popis

Prevedenie:

Vysoko kvalitná biela krieda na tabuľu v papierovom plášti. 12-dielna súprava v kartóne.