• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Pancierová hadica so štvorčeľusťovým hydraulickým nátrubkom, Pripojovací závit: 1/8

Č. pol.: 083586 1/8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pripojovací závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka celkovo 300 mm
Pripojovací závit 1/8
⌀ hadice 16 mm
Tlak pri prasknutí Hadica 1 650 bar
Druh produktu Hadica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083586 1/8
EAN/GTIN 4016553254018
Číslo výrobcu 32 540 18
Výrobca/zodpovedná osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Popis

Vhodné pro:

Tlakové maznice Č. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.