Profesionálna rázová maznica K100 s patrónou na zaskrutkovanie 2

Č. pol.: 083558 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka celkovo 234 mm
⌀ lisovacieho zásobníka 38 mm
Náustok typ špicatá
Materiál držiaka plast, žiaruvzdorný
Druh produktu Tlaková maznica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083558 2
EAN/GTIN 4024937406250
Číslo výrobcu 40625

Popis

Prevedenie:

Všestranne použiteľné profesionálne rázové maznice s patrónou na zaskrutkovanie z plastu odolného voči teplotám a teplu. Optická kontrola stavu naplnenia. Jednoduché, rýchle a absolútne čisté nasadzovanie a vyberanie kartuše s mazivom. Vhodné na tuky strednej konzistencie (trieda 2) a oleje s vysokou viskozitou. Ideálne pre každý kufrík na náradie a dielenský vozík.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely