Profesionálna rázová maznica s hubicou 62

Č. pol.: 083557 62
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 62 ml
Pracovný tlak 250 bar
Dĺžka celkovo 170 mm
⌀ lisovacieho zásobníka 30,5 mm
Náustok typ špicatá
Materiál držiaka brunovaná ocel
Druh produktu Tlaková maznica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083557 62
EAN/GTIN 4024937040218
Číslo výrobcu 04021000

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitné pozinkované vysokotlakové lisy 100 % utesnené.
Rozsah použitia: Pre zníženú potrebu mazania vozidiel a strojov. Pre čistú prepravu v boxoch na náradie alebo v odkladacom priestore pre palubné náradie vo vozidlách alebo na strojoch. Dopravný výkon: max. 0,3 cm³/zdvih. Tlak: max. 250 bar.
vhodná na tuky strednej konzistencie (trieda 2) a oleje s vysokou viskozitou.