Tlakový rozprašovač 1

Č. pol.: 083519 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
542 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem 1 l
Maximálny prevádzkový tlak 3 bar
Materiál Tesnenie EPDM
Materiál rozprašovacia hlavica PA
Materiál Rozprašovacia dýza Plast
Druh produktu Fľaša s rozprašovačom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083519 1
EAN/GTIN 4260205365540
Číslo výrobcu WS6

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná plastová nádoba. Praktická hríbová rukoväť na zvýšenie tlaku. Nastaviteľná rozprašovacia dýza od rozprašovacej hmly po bodový prúd.
S tesnením Viton odolným voči rozpúšťadlám.

Použitie:

Odolné voči nasledujúcim médiám: vhodné pre kyseliny ako je kyselina fosforečná, kyselina sírová, kyselina octová, kyselina kremičitá, kyselina šťaveľová. Vhodné pre metanol. Vhodné pre alkálie a ketóny, ako je hydroxid sodný, amoniak, hydroxid vápenatý.

Poznámka:

Nie je vhodný pre silikónový odmasťovač alebo brzdový čistič. Namiesto toho použite č. 083517 veľ. 1.
Položka bola testovaná výhradne na výrobkoch WEKEM. Neexistuje žiadna záruka, že tlakový postrekovač bude kompatibilný aj s výrobkami iných dodávateľov.