2zložkové lepidlo DP490

Č. pol.: 083374 DP490
(76,70 € / 100 Millilitre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
235 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DP490
Chemický podklad epoxidová živica
Dynamická viskozita 52 mPas
Tvar pevný
Teplota spracovania 20 °C - 25 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 120 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 240 min - 360 min
Funkčná pevnosť podľa 4 min - 6 min
Vlastnosť trvalo pružné; vodeodolné; odolný proti poveternostným vplyvom
vhodné pre materiál Plast; Kov; Drevo
maximálna škára 0,15 mm
Pevnosť v ťahu 0,06 N/mm2
Pevnosť v ťahu pri šmyku 31 N/mm2
Pevnosť presahu 31 N/mm2
Farba cierna
Objem náplne 50 g
Teplota skladovania 15 °C - 25 °C
Odolnosť od dátumu výroby 15 Mesiac
Druh produktu Dvojzložkové lepidlo
odolné voči nárazom a vibráciám Áno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083374 DP490
EAN/GTIN 4054596678262
Číslo výrobcu 7100200499

Popis

Prevedenie:

Húževnaté elastické 2-zložkové lepidlo na rýchle a ľahké spracovanie a trvalé pevné spoje. Vytvrdzuje pri izbovej teplote.
Na lepenie kovov, tvrdých plastov, dreva a vláknových kompozitov.

Použitie:

Použite ručnú dávkovaciu pištoľ Č. 083373 Veľ. PISTOLE spolu s posuvným piestom Č. 083375 Veľ. KOLBEN3 a zmiešavacou rúrkou Č. 083383 Veľ. MIXER.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ID výrobcu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka