2zložkové lepidlo DP190

Č. pol.: 083374 DP190
(58,46 € / 100 Millilitre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DP190
Chemický podklad epoxidová živica
Dynamická viskozita 60 000 mPas
Tesnosť 1,3 g/cm3
Tvar tekuté
Teplota spracovania 20 °C - 25 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 80 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 480 min - 720 min
Funkčná pevnosť podľa 360 min
vhodné pre materiál Plast; Drevo; Kov
Pevnosť v ťahu pri šmyku 18 N/mm2
Pevnosť presahu 17,6 N/mm2
Tvrdosť podľa Shore A 35
Farba sivá
Objem náplne 50 g
Teplota skladovania 15 °C - 25 °C
Odolnosť od dátumu výroby 15 Mesiac
Druh produktu Dvojzložkové lepidlo
odolné voči nárazom a vibráciám nie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083374 DP190
EAN/GTIN 4054596677234
Číslo výrobcu 7100200489

Popis

Prevedenie:

Húževnaté elastické 2-zložkové lepidlo na rýchle a ľahké spracovanie a trvalé pevné spoje. Vytvrdzuje pri izbovej teplote.

Použitie:

Použite ručnú dávkovaciu pištoľ Č. 083373 Veľ. PISTOLE spolu s posuvným piestom Č. 083375 Veľ. KOLBEN3 a zmiešavacou rúrkou Č. 083383 Veľ. MIXER.
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
    ID výrobcu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka