2zložkové lepidlo 3090

Č. pol.: 083371 3090
(332,80 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
470 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu LOCTITE 3090
Chemický podklad etylkyanoakrylát
Dynamická viskozita 18 000 mPas
Tesnosť 1,05 g/cm3
Tvar tekuté
Doba spracovania 90 s
Teplota spracovania 5 °C - 30 °C
Teplota Rozsah použitia -20 °C - 80 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 1,5 min - 3 min
Funkčná pevnosť podľa 24 min
Vlastnosť nevsakuje
vhodné pre materiál Drevo; papier; Koža; tkanina; Plast; porézne materiály
maximálna škára 5 mm
Pevnosť v ťahu 28 N/mm2
Pevnosť v ťahu pri šmyku 15,1 N/mm2
Tvrdosť podľa Shore A 79
Farba transparentná
Objem náplne 10 g
Teplota skladovania 2 °C - 8 °C
Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
Druh produktu Dvojzložkové lepidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083371 3090
EAN/GTIN 4058093009079
Číslo výrobcu 1560045

Popis

Prevedenie:

Húževnaté elastické 2-zložkové lepidlo na rýchle a ľahké spracovanie a trvalé pevné spoje. Vytvrdzuje pri izbovej teplote.
Pre trvalo pevné spojenia rôznych materiálov, ako je drevo, kovy, tvrdé plasty a sklo. Vysoká pevnosť v šmyku a odlupovaní.
2-zložkový kyanoakrylát s vysokou schopnosťou vypĺňať medzery (do 5 mm) a rýchlym vytvrdzovaním. Vhodné pre stropné a vertikálne aplikácie.