Teflónová tesniaca páska FINE

Č. pol.: 083319 FINE
(0,22 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 193 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu FRp
Chemický podklad polytetrafluóretylén (PTFE)
Teplota Rozsah použitia -240 °C - 260 °C
Vlastnosť nehorlavá; nepraská; nelepí sa
pre druh závitu jemná
Farba biela
Dĺžka 12 m
Šírka 12 mm
Hrúbka 0,1 mm
Teplota skladovania 20 °C
Odolnosť od dátumu výroby 60 Mesiac
Druh produktu Tesniaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083319 FINE
EAN/GTIN 4260205360019
Číslo výrobcu 6111200120012

Popis

Prevedenie:

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásky a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. Úplný povrchový kontakt zabezpečuje 100%ige tesnosť. Spätné otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.

Použitie:

Teflónovú tesniacu pásku PTFE FRp je možné použiť až do veľkosti 3/8 palca na: vzduch, dusík, plyn do max. 5 barov, skvapalnený plyn, pitná voda max. do 16 barov, na použitie do 100 barov (pri teplote 200 °C do max. 16 barov).

Poznámka:

Časti závitu sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčisťte univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.