Lepidlá na poistky skrutky 222

Č. pol.: 083301 222
(132,28 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
247 kus/y s okamžitým dodaním
  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu LOCTITE 222
Chemický podklad Dimetacrylater
Dynamická viskozita 900 mPas - 1 500 mPas
Tesnosť 1,08 g/cm3
Tvar tekuté
Bod vzplanutia 100 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 150 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 15 min
Funkčná pevnosť podľa 6 h
Vlastnosť thixotrop; fluoreskujúci pod UV svetlom; odolné proti vibráciám; zabranuje zadretiu
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia Lepidlá na poistky skrutky; lepidlo na funkcné spoje; univerzálne použitie
pre veľkosť závitu M do M36
Trieda pevnosti nízka pevnost
minimálny odtrhávací moment 6 Nm
Demontáž s normálnym nástrojom
Farba fialová
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 8 °C - 21 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník
Druh produktu Lepidlá na poistky skrutky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083301 222
EAN/GTIN 4058093008942
Číslo výrobcu 195743

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.
Tekutá poistka skrutky.

Použitie:

S nízkou pevnosťou − Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.
Stredne pevné − Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.
Vysoko pevné − Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).
Nízka pevnosť, ľahká demontáž, vhodné na všetky kovy, ako aj pasívne materiály.

Poznámka:

Závitové časti pred nanesením poistky skrutky vyčisťte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka