Vysokoteplotný olej Ejector Lube 500

Č. pol.: 083097 500
(46,42 € / 1 Litre)
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Sprej v dóze
Rozprašovacia hlavica Štandardná
Obsah 0,5 l
Farba transparentná
Rozpustnosť vo vode nerozpustný
Dynamická viskozita 32 mPas
Teplota Rozsah použitia -25 °C - 250 °C
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň
Druh produktu Mazivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083097 500
EAN/GTIN 5412386069505
Číslo výrobcu 33265-AA

Popis

Prevedenie:

Syntetické mazivo odolné voči vysokým teplotám s dlhou životnosťou.
Ideálne sa hodí na dlhodobé mazanie vyhadzovacích kolíkov, vodiacich kolíkov a presnej mechaniky.
  • Plne syntetický mazací olej s vysokou teplotnou odolnosťou do 250 °C.
  • Znižuje trenie a opotrebovanie.
  • Vysoká odolnosť voči tlaku, nelepí sa.
  • Nezanecháva zvyšky na tvarovaných dieloch.
  • Silicone-free.
  • Non-flammable.
  • Spray s praktickým 360° rozprašovacím ventilom - strieka aj nad hlavou.

Použitie:

Vysokoteplotné mazivo pre presné mechanizmy. Dlhodobé mazivo pre vyhadzovacie kolíky a vodiace kolíky v vstrekovacích strojoch. Zabraňuje spekaniu.
  • Naneste tenký, rovnomerný film na čistý, suchý povrch.
  • Bezpečnostné upozornenia pre aplikáciu nájdete v aktuálnej karte bezpečnostných údajov (KBÚ).