Vysokoteplotná keramická pasta 30

Č. pol.: 083066 30
(31,37 € / 100 Gram)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,41 € / ks
    (31,37 € / 100 Gram)
  • Od 12 ks
    7,84 € / ks
    (26,13 € / 100 Gram)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
826 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Tuba
Obsah 0,03 l
Farba biela
Tvar pasta
Rozpustnosť vo vode rozpustný
Oxidačné vlastnosti nie
Teplota Rozsah použitia -30 °C - 1 400 °C
Druh produktu Keramická pasta / medená pasta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083066 30
EAN/GTIN 2050001660817
Číslo výrobcu WS 600 030

Popis

Prevedenie:

Pasta zabraňuje zadieraniu, zapečeniu a korózii. Najmä na diely a skrutky vystavené vysokým teplotám, vysokému tlaku alebo korozívnemu prostrediu.
Keramická pasta odolná voči vysokým teplotám s rozsahom účinku od −30 °C do 1400 °C. Neprchavá, veľmi dobré separačné vlastnosti, odolná voči emulziám.