Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Univerzálny čistič Professional Degreaser

Č. pol.: 083014
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Sprej v dóze
Obsah 0,5 l
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie
Druh produktu Univerzálny čistič

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083014
Číslo výrobcu 30458-AA

Popis

Prevedenie:

Vysokoúčinný univerzálny čistič a odmasťovač so širokým spektrom účinku. Vhodný na odmasťovanie a odstraňovanie zvyškov lepidla a živice z kovových povrchov. Na čistenie náradia, skrutiek, kovania, ako aj na bezzvyškovú a rýchlu predúpravu plôch na lepenie.

Poznámka:

Obsah nádoby 500 ml (+ 25 %).
Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné. Produkty s nízkym obsahom hnacích plynov, a teda veľmi vysokým obsahom aktívnej zložky, približne 95 %. Tým sa dosiahne maximálny výkon.