Vyťahovák skrutiek a matíc 22

Č. pol.: 082890 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ na strane výstupu 29,5 mm
Dĺžka 42 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
vhodné pre skrutky M14
vhodné pre rozmery cez steny 22 mm
Druh produktu Vyťahovák matíc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082890 22
EAN/GTIN 4991644083145
Číslo výrobcu 4127 22MM

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z pevnej chróm-molybdénovej ocele. Ostré špirálové drážky sa zahryznú do zaseknutých alebo poškodených skrutiek/matíc a čapov a uvoľnia ich. Ovládanie v kombinácii s rohatkou, priečnou rukoväťou atď. Vhodné aj pre kruhové profily alebo skrutky s vnútorným šesťhrannom.

Použitie:

Na odstránenie zaseknutých/chybných skrutiek, matíc a čapov. Vhodné aj pre kruhové profily alebo skrutky s vnútorným šesťhrannom.
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
    vhodné pre rozmery cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka