LED čelovka s batériou H5-CORE

Č. pol.: 081390 H5-CORE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu H5 Core
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Svetelný tok 200 lm
Svetelný tok Úroveň 2 15 lm
Svetelný tok Boost 350 lm
Trvanie osvetlenia 2 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 20 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Typ batérií Mignon, AA
⌀ hlavy 32 mm
Hmotnosť 178 g
Druh produktu Čelová lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081390 H5-CORE
EAN/GTIN 4058205020848
Číslo výrobcu 502193

Popis

Prevedenie:

Výkonné LED čelovky pre profesionálne použitie.
  • Otočná hlava a funkcia nepretržitého zaostrovania.
  • Intuitívne ovládanie a kontinuálne stmievanie.
  • Vymeniteľná, umývateľná čelenka.
  • Ledlenser spojovací systém ako jednotné rozhranie umožňuje jednoduché spojenie so širokou škálou príslušenstva.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo