Zásuvková lišta s 8 zásuvkami s ochranou pred prepätím 8

Č. pol.: 081154 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sieťová frekvencia 50 Hz
Počet zásuviek 8
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Zloženie kábla 3G1,5
Trieda kábla H05VV-F
Dĺžka kábla 3 m
garantovaná ochrana pred prepätím do 16 A
Spínač zapnutia/vypnutia Áno
Počet zásuviek 230 V/16 A 8
Druh produktu Zásuvková lišta
Typ zástrčky Vstup F
Menovité napätie 230 V

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081154 8
EAN/GTIN 4007123677115
Číslo výrobcu 1391010800

Popis

Prevedenie:

Premium-Protect-Line 60.000A zásuvková lišta s prepäťovou ochranou 8-násobná 3 m H05VV-F 3G1,5. Ochrana vášho zariadenia pred poruchami v elektrickej sieti, ako sú prepätia, nepriame údery blesku alebo rušenie vedenia, s maximálnym súčtom zvodových prúdov do 60 000 A.
  • Vysokokvalitná ochrana proti vysokofrekvenčnému rušeniu prostredníctvom integrovaného filtra.
  • Kontrolka funkcie pre prepäťovú ochranu.
  • Obzvlášť stabilné eloxované hliníkové puzdro.
  • Inteligent podsvietený, vymeniteľný modulový systém.
  • Bezpečnostný vypínač osvetlený, dvojpólový vypínač.
  • 16 A automatický istič.
  • Zásuvky so zvýšenou ochranou proti dotyku.
  • Filter na potlačenie rušenia EMI/RFI.